Beli batang pengaduk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Suji Glass Stirring Rod
    11%
    Mulai

    Rp8.900

    Suji Glass Stirring Rod
    Deskripsi:
    Batang pengaduk minuman/cairan terbuat dari bahan kaca borosilikat tahan panas.
    atribut:
    • Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
  2. KENIS Glass Stir Bar
    Mulai

    Rp299.900

    KENIS Glass Stir Bar
    Deskripsi:
    The tip is rounded.
  3. PUDAK SCIENTIFIC Batang Pengaduk Kaca
    Mulai

    Rp19.900

    PUDAK SCIENTIFIC Batang Pengaduk Kaca
    atribut:
    • Size (mm): 5x150
  4. AS ONE Stirring Rod PFA
    Mulai

    Rp179.900

    AS ONE Stirring Rod PFA
    atribut:
    • Material: Fluororesin (PFA)
    • Length (mm): 202
  5. AS ONE Stirring Rod Chemiflon PCTFE
    Mulai

    Rp349.900

    AS ONE Stirring Rod Chemiflon PCTFE
    Deskripsi:
    It has excellent heat resistance and chemical resistance, so there is no need to worry about damage.
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 7-224-01
    • Length (mm): 150
    • Diameter (mm): 5
  6. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
  7. Masterflex Microbore Farmed BPT tube without stopper
    Mulai

    Rp7.599.900

    Masterflex Microbore Farmed BPT tube without stopper
    atribut:
    • Lowest Temperature to Use (°C): -51
    • Operating Temperature Range (°C): -51~132
  8. ISOLAB Bottle Sample with Screw Cap (Botol Lab)
    Mulai

    Rp55.900

    ISOLAB Bottle Sample with Screw Cap (Botol Lab)
    Deskripsi:
    Botol Sampel Screw Cap
  9. AS ONE Stirring Rod Duracon
    Mulai

    Rp199.900

    AS ONE Stirring Rod Duracon
    Deskripsi:
    Excellent thermal stability, chemical resistance, and oil resistance.
    atribut:
    • Material: POM (Duracon (R))
  10. PUDAK SCIENTIFIC Lemari Laboratorium
    Mulai

    Rp8.999.900

    PUDAK SCIENTIFIC Lemari Laboratorium
    Deskripsi:
    Lemari Laboratorium Tipe III, 80 cm :Fitur:Rak berpenutup untuk penyimpanan peralatan, bahan kimia, model dan perlengkapan umum lainnya. Dapat berdiri sendiri atau digabungkan membentuk jajaran rak/lemari peralatan laboratorium. Papan landasan penyimpanan dapat diatur posisinya. Dilengkapi kaki pengatur ketinggian lemari.Spesifikasi:Bahan papan MDF 18 mm terbungkus vinil, sistem konstruksi bongkar-pasang.Bagian atas: Rak, 2 lembar, berpintu kaca.Bagian tengah: Laci, 2 unit.Bagian bawah: Rak berpenutup dengan kunci.Dimensi: (Panjang x Lebar x Tinggi): 80 x 40 x 195 cm.
    atribut:
    • Dimension (LxWxH) (cm): 80x40x195
  11. Edumedia Batang Pengaduk L
    Mulai

    Rp43.900

    Edumedia Batang Pengaduk L
    atribut:
    • Material: Glass
    • Size (mm): 6.5x(200+50)
  12. Supertek Watch Glass
    Mulai

    Rp36.900

    Supertek Watch Glass
    Deskripsi:
    Kaca Arloji adalah peralatan gelas laboratorium yang berbentuk bulat dan cembung. Kaca Arloji pada umumnya digunakan untuk menimbang padatan, menguapkan cairan, atau menutup bejana lain pada proses pemanasan.
    atribut:
    • Diameter (mm): 80-125
    • Material: Gelas bening, bahan gelas adalah Low-expansion Boro (Borosilicate) 3.3 Glass yang dikenal dengan merk PYREX dan DURAN.
    • standards and specifications: ISO 3585 standard, ASTM E-438 Type 1 Class A specification, USP Type 1 Class A specification
    • Quality Check: Tested and calibrated in an ISO/IEC 17025 certified laboratory
  13. AS ONE Stirring Rod PTFE Tipe Iron Core
    41%
    Mulai

    Rp249.900

    AS ONE Stirring Rod PTFE Tipe Iron Core
    atribut:
    • Material: Fluororesin (PTFE), Core/Steel
    • Heat Resistance Temperature (°C): about 280
Daftar Harga batang pengaduk Terbaru October 2026
Suji Glass Stirring RodRp8.900
AS ONE Stirring Rod KacaRp119.900
Non Brand Batang Pengaduk KacaRp7.900
KENIS Glass Stir BarRp299.900
PUDAK SCIENTIFIC Batang Pengaduk KacaRp19.900
AS ONE Stirring Rod PFARp179.900
AS ONE Stirring Rod Chemiflon PCTFERp349.900
IWAKI Glass Ware Glass Rod StirrerRp44.900
IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Rp169.900
PUDAK SCIENTIFIC Batang Statif Stainless SteelRp95.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)